TKG
TKG 飛沫ガードパーテーション
オフィス、飲食店等の共有スペースに簡単に設置できる、飛沫ガードパーテーション。
自立スタンド付きでボードを縦、横どちらの向きでも自由に設置できます。
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
板厚(mm)
3
寸法(mm)
スタンド:103×70×54
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85312265
-
ボード/クリア、スタンド/マットブラック
400×450
400
¥
10,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
85312274
-
ボード/マット、スタンド/マットブラック
400×450
400
¥
11,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
85312283
-
ボード/ホワイト、スタンド/マットブラック
400×450
400
¥
11,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
85312299
-
ボード/クリア、スタンド/マットブラック
600×450
600
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
85312308
-
ボード/マット、スタンド/マットブラック
600×450
600
¥
13,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください