曜日別特売

カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA

カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA - 工進カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA - 工進カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA - 工進カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA - 工進カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA - 工進カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA - 工進カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA - 工進

カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能

用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)騒音値(dB)67~61プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)内容量1台
関連資料:(27.91MB)
注意
※使用する機器の消費電力に合ったものをお選びください
※屋内では使用しないでください
※ガスボンベ交換時は運転を停止してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301546GV-9ig
オープン
77,980
85,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN カセットガス式インバーター発電機_GV-9ig
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする