曜日別特売

LEDスリム多目的灯

LEDスリム多目的灯 - オーム電機LEDスリム多目的灯 - オーム電機LEDスリム多目的灯 - オーム電機LEDスリム多目的灯 - オーム電機LEDスリム多目的灯 - オーム電機LEDスリム多目的灯 - オーム電機LEDスリム多目的灯 - オーム電機LEDスリム多目的灯 - オーム電機

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます

電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)内容量1台
全6種類を絞り込む
光源色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取扱説明書
光源色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
取付ピッチ(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301668LT-NLES05L-HN(1.34MB)電球色5.0500100.0約302×34×61(本体のみ)約208200固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×4枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
2,980
2,698
2,968(税込)
当日出荷
85301686LT-NLES10L-HN(1.34MB)電球色10.096096.0約558×34×61(本体のみ)約345455固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×7枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
85301695LT-NLES10D-HN(1.34MB)昼光色10.096096.0約558×34×61(本体のみ)約345455固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×7枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
85301704LT-NLES14L-HN(1.34MB)電球色14.0130092.8約857×34×61(本体のみ)約505755固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×9枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
4,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
85301713LT-NLES14D-HN(1.34MB)昼光色14.0130092.8約857×34×61(本体のみ)約505755固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×9枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
4,980
4,498
4,948(税込)
当日出荷
85301677LT-NLES05D-HN(1.34MB)昼光色5.0500100.0約302×34×61(本体のみ)約208200固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×4枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする