LEDクリップライト

LEDクリップライト - オーム電機LEDクリップライト - オーム電機LEDクリップライト - オーム電機LEDクリップライト - オーム電機

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取扱説明書
光源色
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301878LTC-LC12S2-WN(1.29MB)昼白色約390(100%点灯時)83.0約1800(直下30cm/100%点灯時)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
85301869LTC-LC12S2-WL(1.29MB)電球色約350(100%点灯時)74.5約1700(直下30cm/100%点灯時)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85301869LTC-LC12S2-WL63111870LTC-LC09U-WNLTC-LC12S2-WL LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 63111870LEDクリップライト 昼白色オーム電機1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする