曜日別特売

LEDセンサーライト コンセント式

LEDセンサーライト コンセント式 - オーム電機
(3件のレビュー)

明るさを求める方におすすめのコンセント式
明かりの欲しい場所に角度調節可能
光源色は昼光色
保護等級IP44の防じん防まつ形
検知範囲は最大約180°、最長約12m
点灯時間は約5秒~5分に調節可能

用途玄関前に、通路や階段に、ガレージに電球の種類LED設置場所屋内、屋外(防じん防まつ形IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)106.6定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約3光源色昼光色センサー感知範囲取り付け高さ約2mの場合、最長約12m、最大約180°点灯時間約5秒~5分調節可能モード切替昼(周囲が明るくても暗くても点灯)、夜(周囲が暗いときのみ点灯)付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台×1個、L形ボルト×1本(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書取付寸法(mm)(クランプ)厚さ:最小約15/最大約100、パイプ径:最小約30/最大約85内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取扱説明書
定格消費電力(W)
灯数
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302106LS-A2305A19-K(2.55MB)30.02灯約177×232×118(本体のみ)約680(本体のみ)3200
6,980
取扱い終了
代替品有
85302115LS-A1155A19-K(2.55MB)15.01灯約82×240×115(本体のみ)約550(本体のみ)1600
5,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85302106LS-A2305A19-K63111915LS-A160W1LS-A2305A19-K 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 63111915防犯センサーライト コンセント式オーム電機1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85302115LS-A1155A19-K63111915LS-A160W1LS-A1155A19-K 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 63111915防犯センサーライト コンセント式オーム電機1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85302106
2025-10-12
用途: 駐車場のライト
建設業・工事業

我が家の駐車場に付けてます。左右ライトが別々の方向にセット出来る優れものです!

対象商品 : 85302106
2023-12-12
用途: 従業員出入口に設置

従業員の出入り口に設置を致しました。ライトは驚くほど明るく、夜でも昼間のような状況となります。防犯には最高に良いと思います。また、要望としては、センサーの稼働範囲は左右は調整できますが、上下の調整ができない為、今後の製品展開として、センサーが上下も調整出来る様になると、最高に良い商品になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 85302106
2023-06-04
用途: 車庫・通路の照明
伊東産業株式会社建設業・工事業

今まで電球2灯式のセンサーライトを使ってましたが不具合が有りましたのでこちらに交換してみました。
白色で滅茶苦茶明るいです
かなり広範囲で照らしてくれます
これだけ明るいと防犯用にもいいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする