曜日別特売

約30cm 防音ジョイントコルクマット9枚セット

約30cm 防音ジョイントコルクマット9枚セット - ユノックス

衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-3等級))、床の傷防止に適しています。
はめ込むだけの簡単設置。
組み合わせ 自由自在。
お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。
保温性、断熱性があります。
カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。
汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。

セット内容ジョイントマット9枚set総質量(kg)約0.55材質表面/コルク、裏面/ポリエチレン種類大粒寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約300×300×8(1枚)内容量1セット(9枚)
注意
※商品の特性上、表面がすべりやすくなっています。飛びのったり、走ったりすると転倒するおそれがありますのでご注意ください。
※ノンワックスタイプの床材やコーティングの種類により、白色系の床材が黄変することがあります。白色系の床でのご使用はおさけください。黄変は紫外線により軽減しますが程度に差があります。
※重量物を載せますと、マットが凹み変形する恐れがあります。
※PE素材の特性上、使用するうちに負荷がかかる部分に多少のへたりが生じる場合がございます。そのため、既に使用しているマットに新しいマットを繋げて使用する際、上手く繋がらない場合もございます。
※火に近づけたり、ストーブ等の直接火があたる場所で使用しないでください。
※お子様が口に入れたり、かじったり、飲み込んだりしないよう十分ご注意ください。窒息の恐れがあります。
※ジョイントはしっかりはめてご使用ください。すき間があるなどでの使用はジョイントがはずれ転倒の恐れがありますので必ずご確認の上、ご使用ください。
※マットに勢いよく飛び乗ったり、マット上で走るなど絶対にしないでください。滑って怪我をする場合があります。
※必ず水平で安定した場所でご使用ください。階段や縁側のそばなど転倒の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。
※敷く前に必ず床面のワックス・水などをよく拭き取ってください。
※敷いたままにしておいたり、床面にワックス・薬品・水などが付着していると、床材が変色したり、床材と密着したりする場合がございます。1か月に1回床面を拭いたり、本製品を取り外して風通しを行ってください。
※商品開封後は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間の経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
※床の種類によってマットが滑る場合がありますのでご注意ください。
※マット毎に若干の色の違い、見る角度による色の違い等がありますが、これはPEマットの加工特性であり、使用上の品質には問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8531515319-079
1,080
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする