曜日別特売

壁掛け金具

壁掛け金具 - REGZA
対応インチサイズ44~77V型対応機種【2022年モデルテレビ】65X8900L、55X8900L、48X8900L、65Z875L、55Z870L、65Z770L、55Z770L、50Z670L、43Z670L、65Z570L、55Z570L、50Z570L、43Z570L、【法人向けテレビ】75M550L(B)、65M550L(B)、55M550L(B)、50M550L(B)、43M550L(B)、55C350X(B)、50C350X(B)、43C350X(B)、55A250K、50A250K質量(kg)約1.5グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85315503FPT-WA16 (単品)
4,875
5,363(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする