USBハードディスク

USBハードディスク - REGZA

レグザの純正USBハードディスクV3シリーズ
通常録画のハードディスクとしても、タイムシフトマシンのハードディスクとしても使える大容量USBハードディスク。
レグザにつないで簡単録画・容量アップ
省スペース縦置き・横置き対応
ファンの音がしないアルミ放熱ボディ
24時間連続録画対応

インターフェースUSB3.0/USB2.0 USB ポートType B容量(TB)4録画時間タイムシフトマシン:約80時間、通常:地デジ/約約502時間、BS・110度CS/約355時間、4K放送/約258時間電源(V)AC100・50/60Hz(付属のACアダプター使用時)、入力端子DC12(定格電流:2A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9(本体のみ、突起部を除く)質量(kg)(本体のみ)1.1消費電力(W)8使用周囲温度(℃)0~40付属品USBケーブル(1m)、縦置き用スタンド、ACアダプター、取扱説明書グリーン購入法適合ブラックファンファン付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85315573THD-400V3
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする