USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター

USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター - StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター - StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター - StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター - StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター - StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター - StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター - StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター - StarTech.com

拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター
フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応
対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS
汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電

規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android長さ(mm)27幅(mm)174高さ(m)16質量(g)23ケーブル長(cm)30保証期間2年間動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)使用環境湿度(%)10~85電源バスパワーコネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBRJ-45内容量1個
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85315598US1GC30B2
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする