TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ

TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ - unitechTS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ - unitechTS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ - unitechTS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ - unitechTS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ - unitech

卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き
スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、主要なほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。
TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)105×146×70角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360センサー1280×800ピクセルイメージセンサー照準650nm 赤色LED消費電流(mA)500コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度0%~95%、結露無いこと解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm保存温度範囲(℃)-40~70読み取り速度60フレーム/秒各種認証CE、FCC、BSMI動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)DC5ESD保護±15KV エアー放電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85315625TS100-SUCB00-SG有線USB、USB VCOM(仮想COM)【1D】UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、UPC/EAN サプリメント、EAN-8 Extend、Code 128、Code 39、Code 93、Code 11、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、MSI Plessey、GS1 DataBar、中国郵便、韓国郵便、その他、【2D】PDF417、MicroPDF417、DataMatrix、DataMatrix-反転、Maxicode、QRcode、MicroQR、Aztec、Aztec 反転、漢信、漢信反転345(ケーブルを除く)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする