MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ

MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ - unitechMS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ - unitechMS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ - unitechMS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ - unitechMS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ - unitechMS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ - unitechMS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ - unitech

軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)寸法(mm)50×71×21角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター照準610nm 緑色LED消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μAバッテリー充電式リチウムイオンメモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95% 結露ないこと寿命スイッチ:100万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作時間13時間、5秒に1回のスキャン動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモードバッテリー容量(mAh)800プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)キー1スキャナボタン各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1インジケータLED、ブザー通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC3~5ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.5高からコンクリート床内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85315634MS652-AUDB00-SGウェアラブルMicro USBイメージャー【1D】主なバーコードシンボルと PDF417、【2D】QR Code、Data Matrix、Aztec Code、PDF417、Macro PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Codablock A、Codablock F、GS1コンポジット、Han Xin Code、Australian Post、British Post、Canadian Pos、InfoMail、Intelligent Mail Bar Code、日本郵便、KIX (Netherlands) Post、GS1 Composite、Korea Post、Planet Code、Postal、Postnet、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データのフォーマット編集95
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする