曜日別特売

RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター

RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitech

UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。
交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。
購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85315668RP902-43F8S0G
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする