卓上型組立式暗室

卓上型組立式暗室 - 中央精機

組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。

高さ(mm)1000寸法(mm)暗幕のすそ:100開口部(mm)200フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321128BC-0605L600500
75,000
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85321137BC-0706L700600
79,000
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85321146BC-0907L900700
84,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85321155BC-1108L1100800
89,000
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする