曜日別特売

組立式暗室

組立式暗室 - 中央精機

組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。

高さ(mm)2000寸法(mm)暗幕のすそ:100開口部(mm)300フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321164BC-1512H15001200
157,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85321173BC-2015H20001500
187,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85321189BC-3020H30002000
265,000
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする