曜日別特売

スマホアダプタ

スマホアダプタ - 中央精機

工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。

接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155適合幅(mm)50-90仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)内容量1台
注意
※OC-20には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321523TS-SPA
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする