ヨネックス(YONEX)
サポーター アキレス腱用
アキレス腱をしっかりつつみこみ、凸凹シリコンが急激な伸びを抑え、アキレス腱を保護します。
色
ブラック
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
適合部位
アキレス腱
左右区別
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85321959
MPS-30AC
S
19~20(一番細い部分)
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85321968
MPS-30AC
M
21~22(一番細い部分)
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85321977
MPS-30AC
L
23~24(一番細い部分)
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください