曜日別特売

サポーター 足首左用

サポーター 足首左用 - ヨネックス(YONEX)

足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。

ブラック左右区別左用材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン適合部位足首内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321986MPS-40AKS19~20(一番細い部分)
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
85321995MPS-40AKM21~22(一番細い部分)
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322004MPS-40AKL23~24(一番細い部分)
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322013MPS-40AKLL25~26(一番細い部分)
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする