ヨネックス(YONEX)
サポーター 足首右用
足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。
色
ブラック
左右区別
右用
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
適合部位
足首
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85322029
MPS-40AK
S
19~20(一番細い部分)
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322038
MPS-40AK
M
21~22(一番細い部分)
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322047
MPS-40AK
L
23~24(一番細い部分)
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322056
MPS-40AK
LL
25~26(一番細い部分)
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください