ヨネックス(YONEX)
サポーター 足首右用 ハードタイプ
足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。テニス専用のハードタイプ。
色
ホワイト
左右区別
右用
材質
ナイロンニット、クロロプレン
適合部位
足首
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85322099
MPS-40HD
S
23~24.5(シューズサイズを目安に)
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322108
MPS-40HD
M
25~26.5(シューズサイズを目安に)
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322117
MPS-40HD
L
27~28.5(シューズサイズを目安に)
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください