ヨネックス(YONEX)
サポーター 膝用
膝蓋骨の固定が向上。サイドに立ち上げたスプリングステイとストラップでの固定により側副靭帯の動きをサポートします。
色
ブラック
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
適合部位
膝用
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85322126
MPS-50KN
S
30~33(膝蓋骨中心部)
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85322135
MPS-50KN
M
33~36(膝蓋骨中心部)
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322144
MPS-50KN
L
36~39(膝蓋骨中心部)
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85322153
MPS-50KN
LL
39~42(膝蓋骨中心部)
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください