ヨネックス(YONEX)
サポーター 手首左用
伸筋支帯の過度の伸縮を抑えます。
色
ブラック
左右区別
左用
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
適合部位
手首
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85322169
MPS-60RI
M
13~16(手のつけ根部分)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322178
MPS-60RI
L
17~20(手のつけ根部分)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください