ヨネックス(YONEX)
サポーター 肘用
肘に伝わる衝撃に対して、上腕骨内外側上顆を適度に圧迫し、衝撃を緩和します。
色
ブラック
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
適合部位
肘用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85322205
MPS-70EL
S
20~23(一番太い部分)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322214
MPS-70EL
M
24~27(一番太い部分)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85322223
MPS-70EL
L
28~30(一番太い部分)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください