曜日別特売

サポーター 膝用

サポーター 膝用 - ヨネックス(YONEX)サポーター 膝用 - ヨネックス(YONEX)

膝蓋骨の固定を高め膝をサポートします。また着脱が簡単にでき、圧迫の調整が可能。メッシュ構造のため、快適性を更に高めます。

材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン適合部位膝用左右区別左右兼用性別男女兼用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85322239MPS-80SKブラックS29~32(膝蓋骨下部分)
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322248MPS-80SKブラックM33~36(膝蓋骨下部分)
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
85322257MPS-80SKブラックL37~40(膝蓋骨下部分)
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322266MPS-80SKサックスS29~32(膝蓋骨下部分)
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322275MPS-80SKサックスM33~36(膝蓋骨下部分)
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322284MPS-80SKサックスL37~40(膝蓋骨下部分)
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする