ヨネックス(YONEX)
アームサポーター UNI
UVカット、ストレッチ。シンプルなデザインで非常に使いやすく、さらに通気性抜群。
色
ブラック
材質
ナイロン80%・ポリウレタン20%
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85322318
STB-AC01
SM
20~27(上腕囲)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85322327
STB-AC01
ML
25~32(上腕囲)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください