ヨネックス(YONEX)
スポーツグラス
ジュニア・レディースにも対応したスポーティーなコンパクトモデル。UVカット(有害紫外線カット率99.9%以上)・撥水コート・ノーズパット調整機能。
材質
レンズ:ポリカーボネイト(偏光)、フレーム:プラスチック
付属品
セミハードケース付
機能
UVカット、撥水コート、ノーズパッド調整機能、有害紫外線カット率99.9%以上、可視光線透過率27%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85322336
AC397
ブラック
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85322345
AC397
ブラック/ピンク
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください