ヨネックス(YONEX)
スポーツグラスコンパクト2
耳周りのテンプル形状が自由に変形するから個々の顔にピッタリフィット。UVカット(有害紫外線カット率99.9%以上)・撥水コート・ノーズパット調整機能。
材質
レンズ:ポリカーボネイト(偏光)、フレーム:プラスチック
付属品
ソフトケース付
機能
UVカット、撥水コート、ノーズパッド調整機能、レンズ拭き機能付きソフトケース付。有害紫外線カット率99.9%以上、可視光線透過率27%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85322354
AC394C-2
ブラック
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85322363
AC394C-2
ホワイト
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください