曜日別特売

ミラーレス一眼カメラ Z30

ミラーレス一眼カメラ Z30 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30 - Nikon(ニコン)

【スマートフォンでは体験できない映像表現】
Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。
※1/2.5型イメージセンサー
【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】
動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。
【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】
フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。
フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。
【初めての人でも使いやすい操作性】
瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。
瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。
【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】
優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。
※1 動画撮影時は最高ISO 25600。
※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。
【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】
Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。

有効画素数約2088本体質量(g)約350撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85322467Z 30 ボディLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、USBケーブルUC-E24、ストラップAN-DC25、ボディーキャップBF-N1ニコンZマウント
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85322476Z 30 16-50 VR レンズキットレンズ:NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、USBケーブルUC-E24、ストラップAN-DC25、ボディーキャップBF-N1-
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85322485Z 30 ダブルズームキットレンズ:NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR、NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、USBケーブルUC-E24、ストラップAN-DC25、ボディーキャップBF-N1-
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする