体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定

体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 - エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 - エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 - エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 - エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 - エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 - エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 - エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 - エレコム

製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。

最大計量(kg)150測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本保証期間1年間仕様【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30:1レベル単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日質量(kg)約1.6(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女体重(kg)2.5~100:100g単位、100~:200g単位(前回値)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85322643HCS-FS05GYグレー
6,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
85322659HCS-FS05WHホワイト
6,640
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする