GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力
標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様
AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット


