田島ルーフィング
エンシンシート
緊急補修用の屋根専用粘着シート
裏面の粘着剤を剥がして下地に貼り付け、雨水から屋根を守ります
用途
屋根
主な用途
屋根
使用場所
屋外
質量(kg)
10
色
ブラック
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻
注意
※補修用スーパーブルーシートの端部補助材としてご利用ください
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392765
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません