マグネット式 ケーブルホルダー

マグネット式 ケーブルホルダー - トライメイトマグネット式 ケーブルホルダー - トライメイトマグネット式 ケーブルホルダー - トライメイトマグネット式 ケーブルホルダー - トライメイトマグネット式 ケーブルホルダー - トライメイト

ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。
強力マグネットでケーブルをベースに保持します。
ベースは両面テープで机に貼り付けます。

用途ケーブル整理、落下防止として質量(g)62セット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属)適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)内容量1個
注意
※ケーブルは汎用USBケーブルの太さに対応します。
※HDMIケーブルなどの太いケーブルの保持には適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85323858TR-MCH001-BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
85323867TR-MCH001-BLブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
85323876TR-MCH001-RDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする