トライメイト
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。
カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。
ドライバー、栓抜き付き
用途
作業、アウトドアなど
電球の種類
LED
フック
カラビナ型
材質
アルミニウム合金
明るさ(Lm)
300
点灯方式
強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイス
USB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×97×26
質量(g)
55
使用電池
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット
底面マグネット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85323928
TR-WL009
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください