曜日別特売

ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」

ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 - クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 - クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 - クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 - クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 - クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 - クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 - クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 - クロスブレイン
(3件のレビュー)

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。

使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm再生周波数(Hz)20-20K防塵防水性能IP54相当通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数範囲2.4GHz通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC AAC登録範囲登録可能端末数:最大4台対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85324305KE-SH1SWH
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85324305
2025-04-04
用途: 集会等
農・林・水産業

サイズ的にも丁度良く、集音器としてはデザインも古さを感じない。聞こえ方も悪くなくお手頃感が良かった。

対象商品 : 85324305
2024-03-29
用途: TV視聴時
山田技術士事務所その他業種

音がこもり、シャープな音声で聞きづらい。全く満足していない。返品を申し入れるも、拒否された。

対象商品 : 85324305
2023-11-22
用途: 接客
株式会社伊藤製作製造業

初めて集音器を使用し他のものと比べていない為分かりませんが、例えばエアコンの前にお客様がいらっしゃりお客様の前に私どもがいてお話した場合エアコンの音がとても響き聞きずらかった為購入したばかりの時は使用しましたが今は放置状態です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする