曜日別特売

WorldPenScan Go

WorldPenScan Go - PenPowerWorldPenScan Go - PenPowerWorldPenScan Go - PenPowerWorldPenScan Go - PenPowerWorldPenScan Go - PenPowerWorldPenScan Go - PenPowerWorldPenScan Go - PenPowerWorldPenScan Go - PenPower

文章翻訳、ライブ翻訳、ボイスレコーダー、辞書検索など様々な機能が付いたペン型翻訳スキャナー。
スマート録音・・文字起こしができるボイスレコーダー。会話を録音して文字起こしができます。音声とテキストデータを残せる便利な機能です。
ライブ翻訳・・翻訳・読み上げができる通訳機能。その場でリアルタイムに通訳できる便利な機能です。ボタンを押しながら交互に会話すれば世界中の人と会話や接客、語学学習ができます。
テキスト抜き書き・・文字をなぞってテキスト化。本・資料・契約書などの欲しい文字をなぞって記録できます。必要な部分だけ手軽に抜き出し可。厚みのある資料をスキャンするよりも簡単です。
辞書検索・・英単語を読み取り、日本語などで意味を調べられます。お気に入り登録をして単語帳が作れます。

言語表示
【対応】57カ国語
中国語(簡体、繁体、広東)、英語(アメリカ)、デンマーク語、ドイツ(ドイツ)、スペイン語(スペイン)、フィンランド語、フランス(フランス)、イタリア語(イタリア)、日本語、韓国語、オランダ語(オランダ)、ポーランド語(ポーランド)、ポルトガル語(ポルトガル)、ロシア語、スウェーデン語、オランダ語(南アフリカ)、インドネシア語、カタルーニャ語(スペイン)、チェコ語(チェコ共和国)、バスク語(スペイン)、フィリピン語(フィリピン)、ガリシアン語(スペイン)、クロアチア語(クロアチア)、アイスランド(アイスランド)、リトアニア語(リトアニア)、ハンガリー語(ハンガリー)、ノルウェー語(ノルウェー)、ルーマニア語(ルーマニア)、スロバキア語(スロバキア)、スロベニアン語(スロベニア)、ベトナム語(ベトナム)、トルコ語、ブルガリア語(ブルガリア)、セルビアン語、ウクライナ語(ウクライナ)、ヒンディーニー語、ボスニア語、エストニア語、アルバニア語、アゼルバイジャニ語、ベラルーシ語、セブン語、コルシカ語、エスペラント語、ハイチクロニー語、ネパール語、シンハラ語(スリランカ)、ジャワ語(インドネシア)、スワヒリ語(タンハニア)、モンゴル語(中国)、ウルドゥー語、マレーシア語(ブルネイ)、ウズベキラ語(ウズベック)、マケドニア語(マケドニア共和国)、マラティ語(インド)、ヒンディー語、※バージョンV1.0.22:中国語(広東語)、ヒンディー語の2カ国語が追加されました(55→57カ国語)、◎ 114カ国語対応のライブ翻訳、アイスランド (アイスランド)、アイルランド (英語)、アメリカ (スペイン語)、アメリカ (英語)、アラブ首長国連邦 (アラビア語)、アルジェリア (アラビア語)、アルゼンチン (スペイン語)、アルメニア (アルメニア語)、イエメン (アラビア語)、イギリス (英語)、イスラエル (ヘブライ語)、イスラエル (アラビア語)、イタリア (イタリア語)、イラク (アラビア語)、インド (ベンガル語)、インド (ヒンディー語)、インド (英語)、インド (タミル語)、インドネシア (サンダン語)、インドネシア (ジャワ語)、インドネシア (インドネシア語)、ウクライナ (ウクライナ語)、ウルグアイ (スペイン語)、エクアドルファルド (スペイン語)、エジプト (アラビア語)、エルサルバドル (スペイン語)、オーストラリア (英語)、オマーン (アラビア語)、オランダ (オランダ語)、ガーナ (英語)、ガイナ (英語)、カタール (アラビア語)、カナダ (英語)、カナダ (フランス語)、カンボジア (カンボジア語)、ギリシャ (ギリシャ語)、グアテマラ (スペイン語)、クウェート (アラビア語)、クロアチア (クロアチアン)、ケニア (英語)、ケニア (スワヒリ語)、コスタリカ (スペイン語)、コロンビア (スペイン語)、サウジ (アラビア語)、ジャマイカ (英語)、シンガポール (タミル語)、スウェーデン (スウェーデン語)、スーダン (アラビア語)、スペイン (スペイン語)、スペイン (カタロニア語)、スリランカ (タミル語)、スリランカ (シンハラ語)、スロバキア (スロバキア)、スロベニア (スロベニア語)、セルビア (セルビアン)、セントキッツ (英語)、タイ (タイ語)、タンザニア (英語)、タンザニア (スワヒリ語)、チェコ (チェコ共和国)、チュニジア (アラビア語)、チリ (スペイン語)、デンマーク (デンマーク語)、ドイツ (ドイツ語)、ドミニカ (スペイン語)、ドミニケ (英語)、トルコ (トルコ語)、ナイジェリア (英語)、ニカラグア (スペイン語)、ニュージーランド (英語)、ネパール (ネパリ語)、ノルウェー (ノルウェー語)、バーレーン (アラビア語)、パナマ (スペイン語)、バハマ (英語)、パラグアイ (スペイン語)、パレスチナ (アラビア語)、ハンガリー (ハンガリー語)、フィジー (英語)、フィリピン (英語)、フィリピン (フィリピン語)、フィンランド (フィンランド語)、プエルトリコ (スペイン語)、ブラジル (ポルトガル語)、フランス (フランス語)、フランス語 (スイス語)、ブルガリア (ブルガリア語)、ベトナム (ベトナム語)、ベネズエラ (スペイン語)、ベリーズ (英語)、ペルー (スペイン語)、ベンガル (ベンガル)、ポーランド (ポーランド語)、ボリビア (スペイン語)、ポルトガル (ポルトガル語)、ホンジュラス (スペイン語)、マレーシア (マレー語)、マレーシア (タミル語)、メキシコ (スペイン語)、モーリタニア (アラビア語)、モロッコ (アラビア語)、ヨルダン (アラビア語)、ラトビア (ラトビア語)、リトアニア (リトアニア語)、ルーマニア (ルーマニア語)、レバノン (アラビア語)、ロシア (ロシア語)、韓国 (韓国語)、中国 (北京語)、中国 (広東語)、中国 (繁体字中国語)、南アフリカ (英語)、南アフリカ (アフリカ語)、日本 (日本語)[※バージョンV1.0.22:フランス語(スイス)、リトアニア語(リトアニア)の2カ国語が追加されました(112→114カ国語)]
寸法(mm)146.5×31.6×14.3質量(g)約78画面サイズ2.98インチ(800×268)メモリー容量8GBレンズ0.3メガピクセルスピーカー8Ω(1W)データ転送(充電)USB Type-Cバッテリー容量(mAh)1050使用時間約3時間待機時間約130時間使用環境温度(℃)0~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85324314PP-WPS-GPEN
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする