曜日別特売

ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト

ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト - Xactiウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト - Xactiウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト - Xactiウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト - Xacti

ウェアラブルカメラ(CX-WE100/CX-WE300)用のハンズフリーベストです。
作業の邪魔になることもあるスマートフォン・モバイルバッテリー等の周辺機器を2つのポケットにまとめて収納。スマートフォンは窓付ポケットに収納したままタッチ操作が可能です。様々な現場でハンズフリーを実現し、作業効率がアップ!
ケーブル類がまとめて配線できるので、取り回しが楽になります。
遠隔支援ソリューションを用いる現場の安全性向上に貢献します。
防滴素材/構造を採用し、雨天時でも周辺機器を濡らすことなく作業が可能です。

適応胸囲(cm)最大120程度まで対応質量(g)約350内寸(cm)窓付ポケット:11×21×0.5、小物ポケット:12×20×1.5(※中央部に仕切用のマジックテープがあります。)内容量1個
注意
※防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85324409AX-HV100
15,000
16,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする