曜日別特売

HOTATEスティック石けん

HOTATEスティック石けん - ルック
(1件のレビュー)

頑固な汚れをスッキリ落とす自然派スティック石鹸
北海道産ホタテカルシウム配合による抜群の洗浄力を実感下さい。
自然由来の成分なので地球環境にも配慮しています。
開けてすぐ使える専用ネット付属

用途綿・麻・合成繊維用液性弱アルカリ性形状固体種別洗濯用石けん成分純石けん分80%、アルカリ剤(ケイ酸塩・ホタテ貝殻カルシウム)使用方法【衣類の場合】洗濯物を十分に水で湿らせ、汚れている部分をネットに入れたスティック石けんでムラなく塗ってもみ洗いまたはブラシでこすり洗いをしてその後、洗濯機で洗って下さい。【運動グツの場合】運動グツを水に浸けて下さい。外側や内側の汚れている部分にネットに入れたスティック石けんをよく塗りブラシで洗い一晩水に浸け置き、十分水洗いをして日陰干しして下さい。商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(170g)
関連資料:(2.17MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本品での洗浄後は必ず水洗い(洗濯機)してください。
※肌の弱い方や長時間使用される際は水時用手袋をご使用ください。
※衣類に使用する際は洗濯表示にしたがってご使用ください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。
※酸化防止剤を使用していないため、変色することがありますが使用上問題はありません。
※色柄物のネットによる擦れキズや色落ちなど、ご心配の場合は目立たない部分で試し洗いをおすすめします。
※万が一のみ込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をしてください。
※目に入った場合はこすらずにすぐに水で洗い流してください。
※異常がある場合は専門医にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85324488-
300
299
329(税込)
7日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85324488
2024-08-21
用途: 作業服などの仮洗いで使用している
その他業種

従前は100金ショツプのものを使用していたが、販売されなくなったようなので代替です。効果は同等のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする