英昌化学工業
アルコール除菌スプレー
アルコール濃度70%の除菌スプレー
持ち運びに便利な携帯サイズ
用途
ハンカチ・ガーゼ、ティッシュ等にスプレーしてご使用ください。ドアノブ・テーブル等の除菌にもご使用いただけます。
効果
除菌
成分
エタノール、IPA、除菌剤
商品タイプ
携帯用
種類
スプレー
噴射剤
DME
エタノール含有率(%)
70
内容量
1本(70mL)
注意
※火気注意。
※顔など人体に向けてスプレーしないでください。
※皮革、ニス塗製品にはご使用しないでください。
※目に入った場合は、水で十分洗い流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エタノール含有率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85324506
-
70
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません