ルック
アルコール 消毒液PLT
手指の洗浄 消毒に!
保湿成分 ヒアルロン酸Na配合
用途
適量を手指にとり、手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール含有率(%)
76.9~81.4
効果
消毒
種類
スプレー
成分
【有効成分】エタノール76.9~81.4vol%、【添加物】精製水、ヒアルロン酸Na-2、香料
商品タイプ
本体
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85324515
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません