ノーブランド
収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
可動棚:856×317×20
材質
スチール
グリーン購入法
適合
種類
引違い
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85324646
RFA4-62S
1760×400×730
838(2列)×335×662
可動棚×2枚(棚爪つき)、鍵×2本
38.7
ホワイトグレー
62型 上置き書庫
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85324655
RFA4-64S
1760×400×1120
838(2列)×335×1021
可動棚×4枚(棚爪つき)、鍵×2本
52.9
ホワイトグレー
64型 下置き書庫
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12822680
RFA4-62S-MB
1760×400×730
838(2列)×335×662
可動棚×2枚(棚爪つき)、鍵×2本
38.7
マットブラック
62型 上置き書庫
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12822698
RFA4-64S-MB
1760×400×1120
838(2列)×335×1021
可動棚×4枚(棚爪つき)、鍵×2本
52.9
マットブラック
64型 下置き書庫
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません