曜日別特売

収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫

収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫 - ノーブランド収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫 - ノーブランド収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫 - ノーブランド収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫 - ノーブランド収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫 - ノーブランド収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫 - ノーブランド収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫 - ノーブランド収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫 - ノーブランド

A4ファイルの収納に適した収納庫です。

棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20材質スチール、ガラスグリーン購入法適合種類引違い生産国日本あり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85324664RFA4-32G880×400×730818×335×662可動棚×1枚(棚爪つき)、鍵×2本23HOホワイトグレー32型 上置き書庫
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85324673RFA4-34G880×400×1120818×335×1021可動棚×2枚(棚爪つき)、鍵×2本37.5HOホワイトグレー34型 下置き書庫
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85324689RFA4-62G1760×400×730838(2列)×335×662可動棚×2枚(棚爪つき)、鍵×2本42.1HOホワイトグレー62型 上置き書庫
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85324698RFA4-64G1760×400×1120838(2列)×335×1021可動棚×4枚(棚爪つき)、鍵×2本60.1HOホワイトグレー64型 下置き書庫
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12822637RFA4-34G-MB880×400×1120818×335×1021可動棚×2枚(棚爪つき)、鍵×2本37.5HOマットブラック34型 下置き書庫
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12822646RFA4-64G-MB1760×400×1120838(2列)×335×1021可動棚×4枚(棚爪つき)、鍵×2本60.1HOマットブラック64型 下置き書庫
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12822655RFA4-32G-MB880×400×730818×335×662可動棚×1枚(棚爪つき)、鍵×2本23HOマットブラック32型 上置き書庫
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12822664RFA4-62G-MB1760×400×730838(2列)×335×662可動棚×2枚(棚爪つき)、鍵×2本42.1HOマットブラック62型 上置き書庫
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする