山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(K熱電対)
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
K熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:クロメル、マイナス:アルメル
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
心線径(Φmm)
仕上がり寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85327979
YM-DK30-1
1巻(10m)
青
0.32単線
2.1×3.2
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
85327988
YM-DK30-1
1巻(50m)
青
0.32単線
2.1×3.2
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
85327997
YM-DK30-1
1巻(100m)
青
0.32単線
2.1×3.2
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
85328006
YM-DK65-1
1巻(10m)
青
0.65単線
2.6×4.0
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
85328015
YM-DK65-1
1巻(50m)
青
0.65単線
2.6×4.0
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
85328024
YM-DK65-1
1巻(100m)
青
0.65単線
2.6×4.0
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
25054586
YM-DK65-1
1巻(500m)
被覆:青
0.65単線
2.6×4.0
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25054595
YM-DK65-1
1セット(500m×2巻)
被覆:青
0.65単線
2.6×4.0
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください