曜日別特売

スマイルチョイス 食器洗い洗剤 業務用

スマイルチョイス 食器洗い洗剤 業務用 - ミツエイ

手に優しい中性タイプしつこい油汚れもスッキリ落ちる!ヘビーユーザー向けの大容量4L、ライムの香り。

商品タイプ業務用液性中性タイプ液体寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)126×202×260質量(g)4352成分界面活性剤(14%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤、竹エキスアズワン品番65-0439-13繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85328094-
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする