鎌倉製作所
産業用送風機 BJ-6341
強力送風のスタンダードモデル!
指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途
製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)
62.6
風量(m
3
/min)
430
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
質量(kg)
65
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
B
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅/集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※フォークリフトがない場合は、有償オプションにて「パワーゲート車にて「地上渡し」となります。 パワーゲート車代 20,000円 を頂戴いたします。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用現場にあわせてご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85388845
BJ-6342
81
50
¥
369,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85388854
BJ-6341
82
60
¥
369,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。