鎌倉製作所
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル
圧倒的なボリューム!
70m先までパワフルに送風
用途
製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
80
風量(m
3
/min)
760
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1090×880×1140
質量(kg)
105
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
2.0×4×10
耐熱クラス
B
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85388888
BJ-8041
82
50
¥
568,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85388897
BJ-8041
85
60
¥
568,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブルージェットギガ 280℃の鉄板を強力送風で冷却
参考になった