鎌倉製作所
産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル
羽根径40cmの少し小さなモデル!
コンパクトながら最大30m到達
用途
小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。
ファン径(cm)
40
風量(m
3
/min)
140/170
極数(P)
4
出力(kW)
0.25
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×615×750
質量(kg)
35
騒音値(dB)
65/69
耐熱クラス
E
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85388906
BJ-4041
単相100
0.75×3×10
¥
331,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85388915
BJ-4041
三相200
0.75×4×10
¥
331,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。