曜日別特売

産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル

産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル - 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル - 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル - 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル - 鎌倉製作所

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!
強力送風に首振り機能を搭載

用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)323電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85388949BJS-604-E350
600,000
589,800
648,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85388958BJS-604-E360
600,000
589,800
648,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする