鎌倉製作所
産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付
広範囲に快適でソフトな風をお届け!
オートスイングルーバー付
用途
工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。
ファン径(cm)
90
風量(m
3
/min)
600
電源(V)
単相100
極数(P)
8
出力(kW)
0.4
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1032×737×1137
質量(kg)
90
騒音値(dB)
65
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×3×10 先端3Pプラグ
耐熱クラス
E
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85388976
GQS-90D
¥
681,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
離島
1
お送りできません