鎌倉製作所
冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式
豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます
過加湿や結露になりにくい気化式を採用
用途
5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
39/48
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×350×645
乾燥質量(kg)
21
風量(m
3
/min)
5/6
騒音値(dB)
59
水タンク容量(L)
8
加湿能力(L/H)
1.1
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×3×2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389003
GK-004TAU
¥
356,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
1
お送りできません