曜日別特売

キャスターホルダー

キャスターホルダー - 栃木屋

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。
(床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)

用途キャスター止め本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック内容量1個
注意
※接地面に塵や埃、液体などが付着していると滑り止め効果が低下しますので、設置前にご確認ください。
※マグネットシート面は、砂鉄などの鉄系の塵を吸着しますので、ご注意ください。
※斜面ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85328119TM-322-100
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする