栃木屋
薄型ゴム足
薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。
ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途
計測機器、OA機器、家電、オーディオなど
種類
ゴム足
材質
フット:TPE、鍔付カラー:SUS303
色
ブラック
締付トルク
630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨
許容荷重(N[kgf])
29.4(3.0)
質量(g)
0.6
内容量
1個
注意
※本品の固定には、市販のM3超低頭ねじをご使用ください。
※図面の寸法と極度の際がある場合、取付が不可能となるかゴム足の圧縮状態時に「ねじ頭が接地」する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85328128
TM-347
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください